!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE IMPERMÉABLE 3 PIÈCES AVEC CAPUCHE AMOVIBLE,JAUNE,P,PVC,10MIL,LÉGER

ENSEMBLE IMPERMÉABLE 3 PIÈCES AVEC CAPUCHE AMOVIBLE,JAUNE,P,PVC,10MIL,LÉGER

CONDOR

ENSEMBLE IMPERMÉABLE 3 PIÈCES AVEC CAPUCHE AMOVIBLE,JAUNE,P,PVC,10MIL,LÉGER close
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
ENSEMBLE IMPERMÉABLE 3 PIÈCES AVEC CAPUCHE AMOVIBLE,JAUNE,P,PVC,10MIL,LÉGER

ENSEMBLE IMPERMÉABLE 3 PIÈCES AVEC CAPUCHE AMOVIBLE,JAUNE,P,PVC,10MIL,LÉGER

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.07 / CHAQUE
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
  • N° article CDR5AG45
  • N° de modèle du manufacturier 5AG45
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 1.61 lb

Informations sur le produit

Ensemble de pluie unisexe trois pièces, capuchon détachable, taille petit, jaune. En PVC. Léger, fermeture à cordon de serrage Dos fermé, braguette à boutons-pression, 10 mil, coutures scellées, 2 poches, tissu de 170 g/m².

Spécifications techniques

  • ArticleImperméable
  • MatériauPVC
  • Haute visibilitéNon
  • Longueur du manteau29-1/2 po
  • StyleCombinaison de pluie 3 pièces avec veste, capuche amovible et salopette à bretelles
  • Épaisseur10 mm
  • S'adapte aux bottesNon
  • Caractéristiques de la capucheFermeture à cordon
  • Nombre de poches de pantalon0
  • Entrejambe28 1/4 po
  • Isolation pour le froidNon
  • Tour de taille maximal46 po
  • Type de chevilleBouton-poussoir
  • GenreUnisexe
  • RésistanceEau
  • Couleur Jaune
  • Style de la capuche Détachable
  • Taille P
  • Type de fermeture de la braguette Bouton-poussoir
  • Doublure incluse Non
  • Caractéristiques Léger
  • Comprend une capuche Oui
  • Nombre de poches à vêtements 2
  • Type de fermeture de l'ouverture de la veste Bouton-poussoir
  • Poids du tissu 170 g/m²
  • Taille de poitrine maximale 49 3/5 po
  • Type de dos Fermé
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Comprend Bretelles élastiques
  • Style de couture Scellé