!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE IMPERMÉABLE 3 PIÈCES,VESTE/CAPUCHON AMOVIBLE/SALOPETTE,JN,P,IGNIFUGÉ

ENSEMBLE IMPERMÉABLE 3 PIÈCES,VESTE/CAPUCHON AMOVIBLE/SALOPETTE,JN,P,IGNIFUGÉ

TINGLEY

ENSEMBLE IMPERMÉABLE 3 PIÈCES,VESTE/CAPUCHON AMOVIBLE/SALOPETTE,JN,P,IGNIFUGÉ close
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
ENSEMBLE IMPERMÉABLE 3 PIÈCES,VESTE/CAPUCHON AMOVIBLE/SALOPETTE,JN,P,IGNIFUGÉ

ENSEMBLE IMPERMÉABLE 3 PIÈCES,VESTE/CAPUCHON AMOVIBLE/SALOPETTE,JN,P,IGNIFUGÉ

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.28 / CHAQUE
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
  • N° article TNGS56307SM
  • N° de modèle du manufacturier S56307-SM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison imprm unsx jne est ignifuge et possède un capuchon amovible, une salopette à btn-pres et une veste de 29 po long. Son épaisseur est de 0,27 millimètre et elle a des coutures scellées et est fabriquée en poly a/ dblr en PVC p/ résister aux acides et aux huiles. Cette combinaison imprm tle P convient à une poitrine de 45 po, un tour tle 44 po et une d'entrejambe de 28 po. Le poids du tissu est de huit onces.

Spécifications techniques

  • ArticleImperméable
  • MatériauPVC
  • Haute visibilitéNon
  • Longueur du manteau29 po
  • StyleCombinaison de pluie 3 pièces avec veste, capuche amovible et salopette à bretelles
  • Épaisseur10,5 mm
  • S'adapte aux bottesOui
  • Caractéristiques de la capucheCordon de serrage, boutons-pression
  • Type ANSINon évalué
  • Type de fermeture de l'ouverture de la vesteBouton-poussoir
  • Poids du tissu8 oz
  • Isolation pour le froidNon
  • Tour de taille maximal34 po
  • NormesASTM D6413
  • Type de chevilleBouton-poussoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend des jarretellesOui
  • Style de coutureScellé à chaud
  • Couleur Jaune
  • Style de la capuche Détachable
  • Taille P
  • Type de fermeture de la braguette Bouton-poussoir
  • Doublure incluse Non
  • Caractéristiques Protection contre les éclaboussures de produits chimiques, épaule droite avec un angle de 90 Degrees entre la manche et le corps, coutures scellées Therm-O-Rad 100 % imperméable
  • Comprend une capuche Oui
  • Nombre de poches à vêtements 0
  • Nombre de poches de pantalon 0
  • Entrejambe 28 po
  • Motif du dos Aucun
  • Taille de poitrine maximale 45 po
  • Type de dos Fermé
  • Tour de taille minimal 32 po
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Comprend Capuchon détachable, braguette anti-tempête avant
  • Résistance Abrasion, produits chimiques, contamination, flamme, moisissure
  • Série S56307