!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE À CAPUCHE FIXE,M,JAUNE,B-PRESSION,SBR,MI-LONGUE

VESTE IMPERMÉABLE À CAPUCHE FIXE,M,JAUNE,B-PRESSION,SBR,MI-LONGUE

CONDOR

VESTE IMPERMÉABLE À CAPUCHE FIXE,M,JAUNE,B-PRESSION,SBR,MI-LONGUE close
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
VESTE IMPERMÉABLE À CAPUCHE FIXE,M,JAUNE,B-PRESSION,SBR,MI-LONGUE

VESTE IMPERMÉABLE À CAPUCHE FIXE,M,JAUNE,B-PRESSION,SBR,MI-LONGUE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.79 / CHAQUE
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
  • N° article CDR4T233
  • N° de modèle du manufacturier 4T233
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

Blouson de pluie unisexe, capuchon, taille moyen, jaune. En caoutchouc isoprène-styrolène avec doublure coton et polyester. Résistant aux produits chimiques, conforme aux normes ASTM D 6413. Fermeture à boutons-pression, 0,46 mm d'épais, coutures collées et vulcanisées, tissu de 13 oz.

Spécifications techniques

  • ArticleVestes de pluie
  • StyleVeste
  • Nb de poches internes0
  • CouleurJaune
  • GenreUnisexe
  • Haute visibilitéNon
  • Motif du dosAucun
  • Style de la capucheAttenante
  • Type de longueurHanche
  • Doublure incluseOui
  • Matériau de doublureCoton, polyester
  • NormesASTM D 6413
  • Épaisseur0,46 mm
  • RésistanceKeytones, esters organiques
  • Type de vêtement Veste de pluie
  • Taille M
  • Nb de poches externes 0
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Matériau SBR
  • Isolation pour le froid Non
  • Comprend une capuche Oui
  • Longueur 29 po
  • Doublure amovible incluse Non
  • Taille de poitrine maximale 46 po
  • Caractéristiques Résistant aux produits chimiques
  • Style de manchette Ouverte
  • Poids du tissu 13 oz
  • Style de couture Cimenté, vulcanisé
  • Pays d’origine Colombie (sous réserve de modification)