Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Salopette imperméable jaune pour homme. Taille 3TG standard. En caoutchouc isoprène-styrolène avec doublure en coton. Modèle coupe-vent, résistant aux produits chimiques. Conforme à la norme ASTM D 6413. Avec braguette boutons-pression, 18 mil, coutures collées et vulcanisées. Tissu de 16 oz/vg2.
Spécifications techniques
ArticleSalopette à dossard imperméable
MatériauSBR
Taille3TG
CouleurJaune
Tour de taille maximal54 po
Type ANSINon évalué
Nb de poches externes0
Matériau de doublureCoton
Poids du tissu16 oz/vg²
Type de fermeture de la braguetteBouton-poussoir
Isolation pour le froidNon
Ajustement de la jambeDroit
ComprendFermeture à rabat, ouvertures latérales
RésistanceProduits chimiques, huiles
StyleSalopette à dossard imperméable
GenrePour hommes
TailleRégulier
Entrejambe30 1/2 po
Haute visibilitéNon
Nb de poches internes0
Doublure incluseOui
Type de chevilleManchette
Épaisseur18 mm
NormesASTM D 6413
Type de bordure de bande réfléchissanteAucun
S'adapte aux bottesOui
CaractéristiquesRésistant aux produits chimiques, résistant au vent
Style de coutureCimenté, vulcanisé
Pays d’origineColombie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 108,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 104,79 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 87,11 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: