!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE,SBR,G,JAUNE,29X42,18MIL,B-PRESSION

SALOPETTE IMPERMÉABLE,SBR,G,JAUNE,29X42,18MIL,B-PRESSION

CONDOR

SALOPETTE IMPERMÉABLE,SBR,G,JAUNE,29X42,18MIL,B-PRESSION close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE,SBR,G,JAUNE,29X42,18MIL,B-PRESSION

SALOPETTE IMPERMÉABLE,SBR,G,JAUNE,29X42,18MIL,B-PRESSION

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.58 / CHAQUE
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
  • N° article CDR4T238
  • N° de modèle du manufacturier 4T238
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.15 lb

Informations sur le produit

Salopette imperméable jaune pour homme. Taille grande standard. En caoutchouc isoprène-styrolène avec doublure en coton. Modèle coupe-vent, résistant aux produits chimiques. Conforme à la norme ASTM D 6413. Avec braguette boutons-pression, 18 mil, coutures collées et vulcanisées. Tissu de 16 oz/vg2.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauSBR
  • TailleG
  • CouleurJaune
  • Tour de taille maximal42 po
  • Type ANSINon évalué
  • Nb de poches externes0
  • Matériau de doublureCoton
  • Poids du tissu16 oz/vg²
  • Type de fermeture de la braguetteBouton-poussoir
  • Isolation pour le froidNon
  • Ajustement de la jambeDroit
  • CaractéristiquesRésistant aux produits chimiques, résistant au vent
  • Style de coutureCimenté, vulcanisé
  • Style Salopette à dossard imperméable
  • Genre Pour hommes
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 29 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches internes 0
  • Doublure incluse Oui
  • Type de cheville Manchette
  • Épaisseur 18 mm
  • Normes ASTM D 6413
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Résistance Produits chimiques, huiles
  • Pays d’origine Colombie (sous réserve de modification)