!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAIN JACKET WITH HOOD, L, YELLOW, SNAP, ATTACHED SBR, HIP LENGTH

RAIN JACKET WITH HOOD, L, YELLOW, SNAP, ATTACHED SBR, HIP LENGTH

CONDOR

RAIN JACKET WITH HOOD, L, YELLOW, SNAP, ATTACHED SBR, HIP LENGTH close
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
RAIN JACKET WITH HOOD, L, YELLOW, SNAP, ATTACHED SBR, HIP LENGTH

RAIN JACKET WITH HOOD, L, YELLOW, SNAP, ATTACHED SBR, HIP LENGTH

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.00 / EACH
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
  • N° article CDR4T234
  • N° de modèle du manufacturier 4T234
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

Blouson de pluie unisexe, capuchon, taille grand, jaune. En caoutchouc isoprène-styrolène avec doublure 100% polyester. Résistant aux produits chimiques, conforme aux normes ASTM D 6413. Fermeture à boutons-pression, 0,46 mm d'épais, coutures collées et vulcanisées, tissu de 14 oz.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • StyleJacket
  • Number of Inside Pockets0
  • ColourYellow
  • GenderUnisex
  • High-VisibilityNo
  • Back Stripe PatternNone
  • Hood StyleAttached
  • Length TypeHip
  • Includes LiningYes
  • Lining Material100% Polyester
  • StandardsASTM D 6413
  • Thickness0.46 mm
  • ResistsKeytones, Organic Esters
  • Garment Type Rain Jacket
  • Size L
  • Number of Outside Pockets 0
  • Front Closure Type Snap
  • Material SBR
  • Insulated for Cold Conditions No
  • Includes Hood Yes
  • Length 30 in
  • Includes Removable Liner No
  • Maximum Chest Size 50 in
  • Features Chemical Resistant
  • Cuff Style Open
  • Fabric Weight 14 oz
  • Seam Style Cemented, Vulcanized
  • Pays d’origine Colombia (sous réserve de modification)