Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Salopette imperméable verte pour homme. Taille 2TG standard. En nylon/polyuréthane avec doublure en nylon. Résistant au vent. Épaisseur de 0,25 mm, coutures soudées à chaud. Tissu de 230 g/m2.
Spécifications techniques
ArticleSalopette à dossard imperméable
MatériauNylon, polyuréthane
Taille2TG
CouleurVert
Tour de taille maximal58 po
Nb de poches internes0
Doublure incluseNon
Type de chevilleBouton-poussoir
Épaisseur0,25 mm
Isolation pour le froidNon
S'adapte aux bottesNon
CaractéristiquesRésistant au vent
Style de coutureThermosoudé
StyleSalopette à dossard imperméable
GenrePour hommes
TailleRégulier
Entrejambe32 po
Haute visibilitéNon
Nb de poches externes0
Matériau de doublureNylon
Poids du tissu230 g/m²
Type de fermeture de la braguetteAucun
Ajustement de la jambeDroit
ComprendRapiéçages pour le genou
RésistanceEau
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 64,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: