!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE IMPERMÉABLE,NYLON/POLYURÉTHANE,2TG,JAUNE,32X58

SALOPETTE IMPERMÉABLE,NYLON/POLYURÉTHANE,2TG,JAUNE,32X58

CONDOR

SALOPETTE IMPERMÉABLE,NYLON/POLYURÉTHANE,2TG,JAUNE,32X58 close
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
SALOPETTE IMPERMÉABLE,NYLON/POLYURÉTHANE,2TG,JAUNE,32X58

SALOPETTE IMPERMÉABLE,NYLON/POLYURÉTHANE,2TG,JAUNE,32X58

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.60 / CHAQUE
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
  • N° article CDR4PCL1
  • N° de modèle du manufacturier 4PCL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Salopette imperméable jaune pour homme. Taille 2TG standard. En nylon/polyuréthane avec doublure en nylon. Résistant au vent. Épaisseur de 0,25 mm, coutures soudées à chaud. Tissu de 230 g/m2.

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette à dossard imperméable
  • MatériauNylon, polyuréthane
  • Taille2TG
  • CouleurJaune
  • Tour de taille maximal58 po
  • Nb de poches internes0
  • Doublure incluseNon
  • Type de chevilleBouton-poussoir
  • Épaisseur0,25 mm
  • Isolation pour le froidNon
  • S'adapte aux bottesNon
  • CaractéristiquesRésistant au vent
  • Style de coutureThermosoudé
  • Style Salopette à dossard imperméable
  • Genre Pour hommes
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 32 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches externes 0
  • Matériau de doublure Nylon
  • Poids du tissu 230 g/m²
  • Type de fermeture de la braguette Aucun
  • Ajustement de la jambe Droit
  • Comprend Rapiéçages pour le genou
  • Résistance Eau