!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR CONN-RAPIDE 3/8PO FLEXIBLE

COUPLEUR CONN-RAPIDE 3/8PO FLEXIBLE

PARKER

COUPLEUR CONN-RAPIDE 3/8PO FLEXIBLE close
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
COUPLEUR CONN-RAPIDE 3/8PO FLEXIBLE

COUPLEUR CONN-RAPIDE 3/8PO FLEXIBLE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.15 / CHAQUE
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
  • N° article DYE14-5BP
  • N° de modèle du manufacturier 14-5BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Débit max.1 415,84 lpm
  • Matériau de jointNitrile
  • Plage de température-40 degrés à 250 degrés F
  • Type de raccord interchangeable Automobile, Tru Flate
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Cannelé(e) Cannelé
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 2 7/8 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po