!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORPS RACCORD,LAITON,MNPT,TUYAU 1/4 PO

CORPS RACCORD,LAITON,MNPT,TUYAU 1/4 PO

PARKER

CORPS RACCORD,LAITON,MNPT,TUYAU 1/4 PO close
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
CORPS RACCORD,LAITON,MNPT,TUYAU 1/4 PO

CORPS RACCORD,LAITON,MNPT,TUYAU 1/4 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30N366
  • N° de modèle du manufacturier B12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Débit max.707,92 lpm
  • Matériau de jointNitrile
  • Plage de température-40 Degrees à 250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Automobile, Tru Flate
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Cannelé(e) Non cannelé
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Longueur hors tout 2 3/64 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po