!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR

COUPLEUR

PARKER

COUPLEUR close
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
COUPLEUR

COUPLEUR

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 86,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 868,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYEEZ251-4MP
  • N° de modèle du manufacturier EZ251-4MP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Plage de température-40 - 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion (M)NPT
  • Débit max. 707,92 lpm
  • Longueur hors tout 2 55/64 po
  • D.E. max. 1 po
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)