!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR 1/4X1/4 NPT FEMELLE

COUPLEUR 1/4X1/4 NPT FEMELLE

PARKER

COUPLEUR 1/4X1/4 NPT FEMELLE close
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
COUPLEUR 1/4X1/4 NPT FEMELLE

COUPLEUR 1/4X1/4 NPT FEMELLE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.42 / CHAQUE
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
  • N° article DYEB33
  • N° de modèle du manufacturier B33
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Débit max.25 cfm
  • Matériau de jointNitrile
  • Longueur hors tout1 15/16 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Cannelé(e) Non cannelé
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Plage de température -40 degrés à 250 degrés F