!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD RAPIDE 3/4NPTF

RACCORD RAPIDE 3/4NPTF

PARKER

RACCORD RAPIDE 3/4NPTF close
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
RACCORD RAPIDE 3/4NPTF

RACCORD RAPIDE 3/4NPTF

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.52 / CHAQUE
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
  • N° article DYEEZ501-12FP
  • N° de modèle du manufacturier EZ-501-12FP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1582
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord rapide du tuyau pneumatique
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau3/4 po
  • Débit max.3 114,85 lpm
  • Matériau de jointNitrile
  • Plage de température-40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Cannelé(e) Non cannelé
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 3 7/16 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/2 po
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)