!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD PNEUM FILET FEMELLE

RACCORD PNEUM FILET FEMELLE

PARKER

RACCORD PNEUM FILET FEMELLE close
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
RACCORD PNEUM FILET FEMELLE

RACCORD PNEUM FILET FEMELLE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.82 / CHAQUE
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
  • N° article DYEEZ501-8FP
  • N° de modèle du manufacturier EZ-501-8FP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1582
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/2 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion (F)NPT
  • Débit max. 3 114,85 lpm
  • Plage de température -40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires