!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER/PLUG KIT,1/4 NPT

COUPLER/PLUG KIT,1/4 NPT

SPEEDAIRE

COUPLER/PLUG KIT,1/4 NPT close
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
COUPLER/PLUG KIT,1/4 NPT

COUPLER/PLUG KIT,1/4 NPT

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.21 / CHAQUE
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
  • N° article SDR30E536
  • N° de modèle du manufacturier 30E536
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de raccord rapide/bouchon
  • MatériauAcier inoxydable
  • Type de connexionNPT
  • Taille de coupleur1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F400 lb/po²
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Type de vanneChampignon
  • CouleurArgent
  • À utiliser avecUtilisé pour les raccordements d'outils et de tuyaux
  • Nombre de pièces dans l'ensemble3
  • Type de raccord interchangeable Universel
  • Composant de couplage Ensemble
  • Taille du raccord pour tuyau 1/4 po
  • Finition/revêtement Lisse
  • Débit max. 1 132,67 L/min
  • Matériau de joint HNBR
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Plage de température -40 degrés à 150 degrés F
  • Comprend Raccord rapide, (2) fiches