!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CPLG RAPIDE

CPLG RAPIDE

PARKER

CPLG RAPIDE close
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
CPLG RAPIDE

CPLG RAPIDE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.89 / CHAQUE
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
  • N° article DYE5E
  • N° de modèle du manufacturier 5E
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon pour coupleur
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Pour D.I. de tuyau3/8 po
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Plage de température-40 - 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique3/8 po
  • Type de raccord interchangeable Automobile, Tru Flate
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille du raccord pour tuyau 3/8 po
  • Débit max. 1 415,84 lpm
  • Longueur hors tout 1 13/16 po
  • D.E. max. 19/32 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)