!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON HYD QC 3/8X1/4PO MNPT

MAMELON HYD QC 3/8X1/4PO MNPT

PARKER

MAMELON HYD QC 3/8X1/4PO MNPT close
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
MAMELON HYD QC 3/8X1/4PO MNPT

MAMELON HYD QC 3/8X1/4PO MNPT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.17 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH0E
  • N° de modèle du manufacturier H0E
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord rapide du tuyau et outil pneumatique
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Longueur hors tout1 7/8 po
  • NormesMIL-C-4109F, ISO 6150-B
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion (M)NPT
  • Débit max. 1 415,84 lpm
  • Plage de température -40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po