!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMLN BRANCHE RAPID1/2X1/2-14 10SER

MAMLN BRANCHE RAPID1/2X1/2-14 10SER

PARKER

MAMLN BRANCHE RAPID1/2X1/2-14 10SER close
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
MAMLN BRANCHE RAPID1/2X1/2-14 10SER

MAMLN BRANCHE RAPID1/2X1/2-14 10SER

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.18 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1E
  • N° de modèle du manufacturier 1E
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon pour coupleur
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Plage de température-40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique3/8 po
  • Type de raccord interchangeable Automobile, Tru Flate
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion (F)NPT
  • Débit max. 1 415,84 lpm
  • Longueur hors tout 1 39/64 po
  • D.E. max. 23/32 po