!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON COUPLEUR,CORPS 3/8-18,3/8PO,ACR

MAMELON COUPLEUR,CORPS 3/8-18,3/8PO,ACR

SAFEWAY HYDRAULICS

MAMELON COUPLEUR,CORPS 3/8-18,3/8PO,ACR close
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
MAMELON COUPLEUR,CORPS 3/8-18,3/8PO,ACR

MAMELON COUPLEUR,CORPS 3/8-18,3/8PO,ACR

SAFEWAY HYDRAULICS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4VTT1
  • N° de modèle du manufacturier S31-3P
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1545
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon d'accouplement hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPT
  • Taille de filetage3/8 po-18
  • Matériau de manchonAcier
  • À utiliser avecApplications nécessitant une pression allant jusqu'à 10 000 lb/po²
  • D.E. max.1 5/8 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 3/8 po
  • Type de blocage du raccord Fil à raccorder
  • Longueur hors tout 2 13/16 po
  • Finition/revêtement Lisse
  • Matériau de joint Nitrile
  • Matériau de l'anneau de tirage PTFE