!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON COUPLEUR, 3/8 MNPT, 1/4 CORPS

BOUCHON COUPLEUR, 3/8 MNPT, 1/4 CORPS

SPEEDAIRE

BOUCHON COUPLEUR, 3/8 MNPT, 1/4 CORPS close
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
BOUCHON COUPLEUR, 3/8 MNPT, 1/4 CORPS

BOUCHON COUPLEUR, 3/8 MNPT, 1/4 CORPS

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.49 / CHAQUE
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
  • N° article SDR30E583
  • N° de modèle du manufacturier 30E583
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • Matériau304 SS
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Finition/revêtementLisse
  • Débit max.1 415,84 L/min
  • Comprend une vanneValve non incluse
  • À utiliser avecManchons d'accouplement à haut débit
  • Type de raccord interchangeable Style global haut débit
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion NPT
  • Cannelé(e) Non cannelé
  • Matériau de joint Caoutchouc nitril-butadiène hydrogéné
  • Plage de température -40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po