!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON, 18-1/4PO, CORPS 1/4PO, AC CARB

MAMELON, 18-1/4PO, CORPS 1/4PO, AC CARB

SAFEWAY HYDRAULICS

MAMELON, 18-1/4PO, CORPS 1/4PO, AC CARB close
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
MAMELON, 18-1/4PO, CORPS 1/4PO, AC CARB

MAMELON, 18-1/4PO, CORPS 1/4PO, AC CARB

SAFEWAY HYDRAULICS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48J296
  • N° de modèle du manufacturier S31-2P
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon de raccord hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPT
  • Taille de filetage1/4 po-18
  • Matériau de jointNitrile
  • À utiliser avecNuméro de fabricant S35-2P
  • Matériau de l'anneau de tiragePTFE
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 1/4 po
  • Type de blocage du raccord Fil à raccorder
  • Longueur hors tout 2 1/4 po
  • Matériau de manchon Acier
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Normes ANSI/NFPA T3.20.2.R2
  • D.E. max. 1 3/8 po