!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON

MAMELON

PARKER

MAMELON close
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
MAMELON

MAMELON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.61 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH3F-G
  • N° de modèle du manufacturier H3F-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord rapide du tuyau et outil pneumatique
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau3/4 po
  • Longueur hors tout2 19/64 po
  • NormesMIL-C-4109F, ISO 6150-B
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/2 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de connexion (F)NPT
  • Débit max. 3 114,85 lpm
  • Plage de température -40 Degrees F - 250 Degrees F
  • D.E. max. 1 7/16 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)