!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DE PUISARD 1/3 HP

POMPE DE PUISARD 1/3 HP

DAYTON

POMPE DE PUISARD 1/3 HP close
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
POMPE DE PUISARD 1/3 HP

POMPE DE PUISARD 1/3 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $564.53 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3BB78
  • N° de modèle du manufacturier 3BB78
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1626
  • Poids à l’expédition 33.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange submersible
  • Hz60 HZ
  • Actionnement d'interrupteurDiaphragme
  • Point d'arrêt5 po
  • Matériau d'impulseurFonte
  • Charge max.30 pi
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Longueur de cordon15 pi
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Matériau de la baseFonte
  • HP 1/3
  • Ampères 6,8
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Point de marche 14-1/2 po
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone/céramique
  • Diamètre max. des solides 1/2 po
  • Protection thermique Oui
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTOW
  • Alarme incluse Non