!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAMELON 1 1/2 X FERME NOIR ACIER SO

MAMELON 1 1/2 X FERME NOIR ACIER SO

APPROVED VENDOR

MAMELON 1 1/2 X FERME NOIR ACIER SO close
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
MAMELON 1 1/2 X FERME NOIR ACIER SO

MAMELON 1 1/2 X FERME NOIR ACIER SO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.32 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5P716
  • N° de modèle du manufacturier 5P716
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMamelon
  • Compatibilité des raccordsCatégorie 40
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 degrés F
  • Construction de tuyaux métalliquesSoudé
  • Diamètre extérieur1 57/64 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFil fermé
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM A53 type E ou F, ASTM A733, WWN 351
  • Épaisseur de paroi0,141 po
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Matériau Acier
  • Pression de vapeur maximale 150 lb/po² à 350 degrés F
  • Taille de tuyau nominale 1 1/2 po
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fil fermé
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Entièrement fileté
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)