!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EGOUT 2HP

POMPE EGOUT 2HP

DAYTON

POMPE EGOUT 2HP close
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
POMPE EGOUT 2HP

POMPE EGOUT 2HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,779.53 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4LE19
  • N° de modèle du manufacturier 4LE19
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 134.0 lb

Spécifications techniques

  • HP2
  • Ampères6,6
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone/céramique
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Longueur de cordon25 pi
  • Charge max.46,5 pi
  • Régime (tr/min)1 750
  • Phases (pompes) 3
  • Type de moteur 3 phases
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Diamètre max. des solides 2-1/2 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Protection thermique Non
  • Tension nominale 480VAC