!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EGOUT 3HP

POMPE EGOUT 3HP

DAYTON

POMPE EGOUT 3HP close
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
POMPE EGOUT 3HP

POMPE EGOUT 3HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,256.28 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3BB96
  • N° de modèle du manufacturier 3BB96
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1629
  • Poids à l’expédition 200.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'eaux d'égout submersible
  • Phases (pompes)3
  • Matériau d'impulseurFonte
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Diamètre max. des solides2-1/2 po
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Régime (tr/min)1 750
  • HP 3
  • Ampères 12,9/6,1
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone/céramique
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Charge max. 52,0 pi
  • Calibre/nb de conducteurs 14/3

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires