!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EAUX USEES 1 HP 8.9 A

POMPE EAUX USEES 1 HP 8.9 A

ZOELLER

POMPE EAUX USEES 1 HP 8.9 A close
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
POMPE EAUX USEES 1 HP 8.9 A

POMPE EAUX USEES 1 HP 8.9 A

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,549.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2P554
  • N° de modèle du manufacturier D284
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 83.15 lb

Spécifications techniques

  • Phases (pompes)1
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteurIncorporation
  • Longueur de cordon10 pi
  • Régime (tr/min)1 725
  • Ampères 8,9
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Diamètre max. des solides 2 po
  • Température de fluide max. 140 Degrees F
  • Tension nominale 220VAC
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .