!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUMP SEWAGE 1.5 HP

PUMP SEWAGE 1.5 HP

DAYTON

PUMP SEWAGE 1.5 HP close
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
PUMP SEWAGE 1.5 HP

PUMP SEWAGE 1.5 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,979.79 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4LE22
  • N° de modèle du manufacturier 4LE22
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 127.0 lb

Spécifications techniques

  • Phases (pompes)1
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur d'attache
  • Diamètre max. des solides2-1/2 po
  • Température de fluide max.77 Degrees F
  • Régime (tr/min)1 750
  • Ampères 16
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone/céramique
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Longueur de cordon 25 pi
  • Protection thermique Automatique
  • Tension nominale 220VAC