!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE HYDRAULIQUE,1.7HP,ELEC 115V 8L

POMPE HYDRAULIQUE,1.7HP,ELEC 115V 8L

ENERPAC

POMPE HYDRAULIQUE,1.7HP,ELEC 115V 8L close
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
POMPE HYDRAULIQUE,1.7HP,ELEC 115V 8L

POMPE HYDRAULIQUE,1.7HP,ELEC 115V 8L

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12,146.72 / CHAQUE
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
  • N° article ENPZU4308MB
  • N° de modèle du manufacturier ZU4308MB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1540
  • Poids à l’expédition 67.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe électrique
  • Capacité de réservoir (gal)2
  • Déplacement d'huile à 700 lb/po²535 po³/min
  • Déplacement d'huile à 10 000 lb/po²60 po³/min
  • Tension (V)115
  • Ampères CA20
  • Orifice de fluide NPT (po)3/8
  • Matériau de réservoir18 po
  • Capacité de réservoir (po³) 462
  • Déplacement d'huile à 100 lb/po² 700 po³/min
  • Déplacement d'huile à 5000 lb/po² 76 po³/min
  • HP 1,7
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Type de moteur Moteur à induction électrique
  • dBA 85 - 90