!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE ELEC UNI,VM33 115V 8L

POMPE ELEC UNI,VM33 115V 8L

ENERPAC

POMPE ELEC UNI,VM33 115V 8L close
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
POMPE ELEC UNI,VM33 115V 8L

POMPE ELEC UNI,VM33 115V 8L

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18,384.46 / CHAQUE
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
  • N° article ENPZU4308LB
  • N° de modèle du manufacturier ZU4308LB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1540
  • Poids à l’expédition 78.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe hydroélectrique
  • Capacité de réservoir (gal)2
  • Déplacement d'huile à 700 lb/po²535 po³/min
  • Déplacement d'huile à 10 000 lb/po²60 po³/min
  • Tension (V)115 VCA
  • Type de moteurUniversel
  • Matériau de réservoirAcier
  • Capacité de réservoir (po³) 462
  • Déplacement d'huile à 100 lb/po² 700 po³/min
  • Déplacement d'huile à 5000 lb/po² 76 po³/min
  • HP 1,7
  • Ampères CA 20
  • Orifice de fluide NPT (po) 3/8