!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,INDUCTION ELEC,VE33 LCD 115V 8L

POMPE,INDUCTION ELEC,VE33 LCD 115V 8L

ENERPAC

POMPE,INDUCTION ELEC,VE33 LCD 115V 8L close
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
POMPE,INDUCTION ELEC,VE33 LCD 115V 8L

POMPE,INDUCTION ELEC,VE33 LCD 115V 8L

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16,635.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ENPZE3308SB
  • N° de modèle du manufacturier ZE3308SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1540
  • Poids à l’expédition 145.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe électrique
  • Capacité de réservoir (gal)2
  • Déplacement d'huile à 700 lb/po²385 po³/min
  • Déplacement d'huile à 10 000 lb/po²40 po³/min
  • Tension (V)115
  • Ampères CA16
  • Orifice de fluide NPT (po)3/8
  • Taille du dispositif de contrôle (pi)10
  • Matériau de réservoirHaut impact polyéthylène
  • Capacité de réservoir (po³) 462
  • Déplacement d'huile à 100 lb/po² 450 po³/min
  • Déplacement d'huile à 5000 lb/po² 42 po³/min
  • HP 1
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Type de moteur Moteur à induction électrique
  • dBA 75 - 78
  • Tension (V) du dispositif de contrôle 120 VCA