!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR ROTARY 15GL

POMPE TAMBOUR ROTARY 15GL

DAYTON

POMPE TAMBOUR ROTARY 15GL close
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
POMPE TAMBOUR ROTARY 15GL

POMPE TAMBOUR ROTARY 15GL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.60 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4HA38
  • N° de modèle du manufacturier 4HA38
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1652
  • Poids à l’expédition 17.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour actionnée à la main
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Pour type de contenantSeau, baril
  • Viscosité max.5000 SSU
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1-1/16 po
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Longueur de tube d'aspiration40"
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • Comprend une buseNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • Matériaux mouillésAcier, fonte, buna
  • ComprendTube d'aspiration et bec verseur de drainage courbé
  • Type d'action Rotative
  • Pour taille de contenant 15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Fonte
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1-1/4 po
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Matériau de l'adaptateur Fonte
  • Comprend un bec Oui
  • Matériau de joint Buna-N
  • À utiliser avec Huiles lubrifiantes, fiouls, antigel
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)