!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, SLIC-TITE, 9,6OZ LIQ, BOUCHON-PINCEAU, BLNC

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, SLIC-TITE, 9,6OZ LIQ, BOUCHON-PINCEAU, BLNC

LA-CO

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, SLIC-TITE, 9,6OZ LIQ, BOUCHON-PINCEAU, BLNC close
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
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, SLIC-TITE, 9,6OZ LIQ, BOUCHON-PINCEAU, BLNC

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, SLIC-TITE, 9,6OZ LIQ, BOUCHON-PINCEAU, BLNC

LA-CO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.04 / CHAQUE
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
  • N° article MRK42019
  • N° de modèle du manufacturier 42019
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1253
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage de tuyaux Slic-Tite est blanc et est livré dans un contenant à bouchon-pinceau de 9,6oz liq. Il répond aux normes CSA, FBC, NSF, UL et UPC.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • SérieSlic-Tite
  • Type de contenantContenant à bouchon-pinceau
  • Température minimale de service-50 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides10 000 lb/po²
  • Pour le type de fluideAir, gaz naturel, vapeur, eau
  • NormesCertifié CSA, FBC, NSF, Classé UL, UPC
  • Point d'éclair150 Degrees C
  • Viscosité minimale200 000 CP
  • Forme du produitPâte
  • Exigences de stockageEndroit frais et sec
  • Type de cure Non durcissant
  • Taille de contenant 9,6 oz liq.
  • Températures de service max. 500 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz 3 000 lb/po²
  • Couleur Blanc
  • Pour le type de matériau ABS, CPVC, métal, PVC
  • Base chimique PTFE
  • Viscosité maximum 300,000 cP
  • Non toxique Oui
  • Poids spécifique 1.48
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)