!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE 1HP MECANISME ROTARY 3/4PO

POMPE 1HP MECANISME ROTARY 3/4PO

DAYTON

POMPE 1HP MECANISME ROTARY 3/4PO close
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
POMPE 1HP MECANISME ROTARY 3/4PO

POMPE 1HP MECANISME ROTARY 3/4PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $271.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KHK5
  • N° de modèle du manufacturier 4KHK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.2 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de corps de pompeFonte
  • Puissance de moteur recommandée (HP)2
  • Hauteur4 po
  • Diamètre d'arbre0,63 po
  • Gal/min avec débit libre20.6
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min20.6
  • Gal/min avec pression de 20 lb/po²19.6
  • HP à 25 lb/po²1-1/2
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po²20.3
  • Gal/min avec pression de 60 lb/po²19
  • HP à 75 lb/po²2
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po²19.8
  • Taille d'orifice 3/4 po
  • Régime de pompe (tr/min) 1725
  • Matériel de joint torique Viton
  • Matériau d'arbre Acier
  • HP avec débit libre 1-1/2
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min 1-1/2
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po² 20.5
  • Gal/min avec pression de 40 lb/po² 19.4
  • HP à 50 lb/po² 2
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po² 20.2
  • Gal/min avec pression de 80 lb/po² 18.5
  • HP à 100 lb/po² 2
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)