!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROTARY GEAR PUMP HEAD, 3/4 IN., 1 H

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 3/4 IN., 1 H

DAYTON

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 3/4 IN., 1 H close
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
ROTARY GEAR PUMP HEAD, 3/4 IN., 1 H

ROTARY GEAR PUMP HEAD, 3/4 IN., 1 H

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $329.67 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4KHJ8
  • N° de modèle du manufacturier 4KHJ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # 1663
  • Poids à l’expédition 9.7 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalService léger
  • Taille d'orifice3/4 po
  • Régime de pompe (tr/min)1725
  • Pression max.100 lb/po²
  • EngrenageCylindrique, acier
  • Largeur5-3/4 po
  • Matériel de joint toriqueViton
  • Diamètre d'arbre0,63 po
  • Matériau d'arbreAcier
  • HP avec débit libre1-1/2
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min1-1/2
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po²20.5
  • Gal/min avec pression de 40 lb/po²19.4
  • HP à 50 lb/po²2
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po²20.2
  • Gal/min avec pression de 80 lb/po²18.5
  • HP à 100 lb/po²2
  • Hauteur d'aspiration à 1 725 tr/min15,2 pi
  • Matériau de corps de pompe Fonte
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 2
  • Plage de température -20 Degrees F - 210 Degrees F
  • Viscosité max. 550 SSU
  • Longueur 5-1/4 po
  • Hauteur 4 po
  • Vanne de détente Non
  • Hauteur d'arbre 3-9/16 po
  • Gal/min avec débit libre 20.6
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min 20.6
  • Gal/min avec pression de 20 lb/po² 19.6
  • HP à 25 lb/po² 1-1/2
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po² 20.3
  • Gal/min avec pression de 60 lb/po² 19
  • HP à 75 lb/po² 2
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po² 19.8
  • Hauteur d'aspiration 15,2 pi
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)