!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, PLIABLES, VRT, NR, ARGENT, MOUSSE/PUR/PVC/ABS/ACIER INOX, 27 DB

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, PLIABLES, VRT, NR, ARGENT, MOUSSE/PUR/PVC/ABS/ACIER INOX, 27 DB

3M

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, PLIABLES, VRT, NR, ARGENT, MOUSSE/PUR/PVC/ABS/ACIER INOX, 27 DB close
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
OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, PLIABLES, VRT, NR, ARGENT, MOUSSE/PUR/PVC/ABS/ACIER INOX, 27 DB

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, PLIABLES, VRT, NR, ARGENT, MOUSSE/PUR/PVC/ABS/ACIER INOX, 27 DB

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.32 / CHAQUE
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
  • N° article PELH7B
  • N° de modèle du manufacturier H7B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # 848
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes pliables derrière le cou Peltor Optime 101 sont de taille unique et de couleur verte/noire/argentée. Elles sont dotées de coussins, de coupelles et de bandes en mousse/polyuréthane/PVC, ABS et acétal/acier inoxydable respectivement. L’indice de réduction du bruit est de 27 décibels et répond à la norme CSA Classe AL avec protection auditive allant jusqu’à 101 décibels. Elles sont livrées par carton de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit27 dB
  • Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
  • Couleur du gobeletVert
  • Type de protège-oreillesPliable
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement3NHA1
  • Matériau de rubanAcétal, PVC, acier inoxydable
  • CaractéristiquesCode couleur pour le repérage de la conformité, points de pivotement des oreillettes, coussinets d'oreillettes remplis de liquide/mousse, bandeau en acier inoxydable.
  • Type de protège-oreilles Derrière le cou
  • Diélectrique Non
  • À utiliser avec Lunettes, visières, casques
  • Série 101
  • Normes CSA Classe AL
  • Couleur de ruban Noir, argent
  • Matériau de la tasse ABS
  • Isolation électrique Non