Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette trousse d'hygiène pour oreillettes isolées électriquement a un indice de réduction du bruit de 24 décibels. Elle comprend une paire d'inserts en mousse noire et une paire de coussinets de remplacement en mousse/polyuréthane/PVC noirs. La trousse d'hygiène est destinée aux oreillettes de la série H7.
Spécifications techniques
ArticleTrousse de coussinet de remplacement pour cache-oreilles
Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
Compatible avec le numéro de modèle du fabricantH7B, H7P3E
DiélectriqueNon
NormesANSI S3.19-1974
Isolation électriqueOui
Matériau d'insertMousse
Comprend(2) pièces amovibles en mousse, (2) coussinets auriculaires de remplacement
Taux de réduction du bruit24 dB
À utiliser avecPeltor modèle n Degrees MT32H01 et MT32H02
Compatible avec sérieSérie H7
Couleur du coussinNoir
Couleur d'insertNoir
Pays d’origineSuède
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca