!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE 3 X 3 2 PO CUIVRE 200 PSI

TE 3 X 3 2 PO CUIVRE 200 PSI

VIEGA PROPRESS

TE 3 X 3 2 PO CUIVRE 200 PSI close
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
TE 3 X 3 2 PO CUIVRE 200 PSI

TE 3 X 3 2 PO CUIVRE 200 PSI

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $416.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WNT1
  • N° de modèle du manufacturier 20698
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.49 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Type de raccordement du côté A du raccordAjustement pressé
  • Type de raccordement du côté C du raccordAjustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord3 po
  • Matériau de raccordCuivre
  • NormesNSF, UL, IAPMO, CSA, ABS
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Ajustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord 3 po
  • Taille de tube en cuivre côté C du raccord 2 po
  • Températures de service max. 250 degrés F
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)