!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE 1 X 1 X 1/2 PO CUIVRE 200 PSI

TE 1 X 1 X 1/2 PO CUIVRE 200 PSI

VIEGA PROPRESS

TE 1 X 1 X 1/2 PO CUIVRE 200 PSI close
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
TE 1 X 1 X 1/2 PO CUIVRE 200 PSI

TE 1 X 1 X 1/2 PO CUIVRE 200 PSI

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,77 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 148,85 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG1RRA9
  • N° de modèle du manufacturier 77432
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1756
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • NormesNSF, UL, IAPMO, CSA, ABS
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té de réduction
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)