!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD PXP 1 1/4 PO CUIVRE 200 PSI

RACCORD PXP 1 1/4 PO CUIVRE 200 PSI

VIEGA PROPRESS

RACCORD PXP 1 1/4 PO CUIVRE 200 PSI close
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
RACCORD PXP 1 1/4 PO CUIVRE 200 PSI

RACCORD PXP 1 1/4 PO CUIVRE 200 PSI

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RPH3
  • N° de modèle du manufacturier 78187
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1756
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ApplicationEau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccordAjustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord1 1/4 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur droit
  • NormesASTM B75, ASTM B88
  • Type de raccordement du côté A du raccord Ajustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord 1 1/4 po
  • Matériau de raccord Cuivre
  • Températures de service max. 250 degrés F
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)