Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
CLAPET ANTRTR PROPRESS,1-1/4PO X 1-1/4PO
CLAPET ANTRTR PROPRESS,1-1/4PO X 1-1/4PO
VIEGA PROPRESS
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article - Clapets de non-retour Clapet de non-retour
Mécanisme et conception du corps Ressort en ligne
Taille de tuyau - Clapets anti-retour 1-1/4 po
Pression de rupture - Clapets anti-retour 0,5 lb/po²
Matériel du sceau - Clapets anti-retour EPDM
Température minimale - vannes 0 Degrees F
Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
Passage intégral - vannes Non
Normes NSF annexe G, code UP, CSA, CA AB 1953, Vermont Act 193, ASME B 16.18, ASME B 16.22
Conception du débit Unique
Matériau du corps (vannes) Bronze
Type de connexion - Clapets anti-retour Compression x compression
Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
Température maximale - vannes 200 Degrees F
Pression d'eau maximale - vannes 200 lb/po² à 200 Degrees F
Matériel du ressort - Clapets anti-retour Acier inoxydable
Application - vannes Usage général
Pays d’origine Allemagne
(sous réserve de modification)
Produits similaires
VIEGA PROPRESS
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
27,92 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer