!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE DERIVATION MALE PRESTOLOK PVTNT

TE DERIVATION MALE PRESTOLOK PVTNT

PARKER

TE DERIVATION MALE PRESTOLOK PVTNT close
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
TE DERIVATION MALE PRESTOLOK PVTNT

TE DERIVATION MALE PRESTOLOK PVTNT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.23 / CHAQUE
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
  • N° article DYEW172PLP3-2
  • N° de modèle du manufacturier W172PLP-3-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de branchement mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de dérivation
  • Type de raccordement du côté A du raccordMNPTF
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord3/16 po
  • Longueur hors tout1 5/8 po
  • Matériau du tube compatibleNylon, polyéthylène, polypropylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Matériau de l'anneau de déclenchementPolyacétal
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Application Air, gaz inertes, huiles, vide
  • Couleur Argent
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté A du raccord 1/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 3/16 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Type de libération Bouton
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)