Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette presse à crémaillère standard est fabriquée en fonte et a une force de quatre tonnes. Elle a un mouvement de balancier de 16¾ pouces, une surface de travail de 10 x 10¼ pouces et une enclume à quatre positions de 9½ pouces de diamètre. La presse a une largeur de fente de ¾ à 2¾ pouces, une hauteur de travail maximale de 15¾ pouces, une crémaillère à grandes dents et un insert magnétique.
Spécifications techniques
ArticlePresse à mandriner
Giration (po)16 3/4 po
Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po)9 1/2 po
Hauteur de service max. (po)15 3/4 po
Diamètre de trou de piston x profondeur (po)1/2 x 1
Largeur (po)10 3/4 po
Taille de la base (po)10 3/4 x 21 1/8
CaractéristiquesPrésentoir à grandes dents. Un insert magnétique pour maintenir le poinçon, enclume rotative amovible à 4 positions
Force (tonnes)4 tonnes
Surface de travail de table10 x 10 1/4
Plage de largeurs des fentes (po)3/4 à 2 3/4
Dimensions de vérin (po)1 3/4 X 1 3/4
Hauteur (po)27 1/4 po
Profondeur (po)21 1/8 po
ConstructionFonte
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1 543,87 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: