!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 4 TONNES, 16⅞ PO SWING, 9¾X10½ PO TABLE, 9¾ PO ENCLUME DIA, FONTE

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 4 TONNES, 16⅞ PO SWING, 9¾X10½ PO TABLE, 9¾ PO ENCLUME DIA, FONTE

PALMGREN

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 4 TONNES, 16⅞ PO SWING, 9¾X10½ PO TABLE, 9¾ PO ENCLUME DIA, FONTE close
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
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 4 TONNES, 16⅞ PO SWING, 9¾X10½ PO TABLE, 9¾ PO ENCLUME DIA, FONTE

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 4 TONNES, 16⅞ PO SWING, 9¾X10½ PO TABLE, 9¾ PO ENCLUME DIA, FONTE

PALMGREN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,543.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PRN9661401
  • N° de modèle du manufacturier 9661401
  • N° de classification normalisée des produits et services 31301303
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 235.0 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillère est en fonte et a une force de quatre tonnes. Il a une balançoire de 16⅞ pouces, une surface de travail de 9¾ x 10½ pouces et une enclume amovible de 9¾ pouces de diamètre. La presse a une largeur de fente de ¾ à 2¾ pouces, une hauteur de travail maximale de 15⅜ pouces, un vérin en acier et un jeu d'embouts en trois pièces avec des embouts pointus/ronds/carrés.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Plage de force (lb)8000
  • Surface de travail de table9-3/4 x 10-1/2
  • Plage de largeurs des fentes (po)3/4 - 2-3/4
  • Dimensions de vérin (po)1-3/4 x 1-3/4
  • Hauteur (po)27-1/8
  • Profondeur (po)11
  • ConstructionFonte
  • ComprendEnsemble de foret trois pièces - 1 de forme pointue, 1 de forme ronde et 1 foret à extrémité carrée, et l'enclume en acier amovible
  • Force (tonnes) 4
  • Giration (po) 16-7/8
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po) 9-3/4
  • Hauteur de service max. (po) 15 3/4 in
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po) 1/2 x 3/4
  • Largeur (po) 15
  • Taille de la base (po) 10-3/4 x 21
  • Caractéristiques résistant, le chariot en acier robuste est actionné par le pignon mécanique, forage de base pour fixation sur le banc ou le piédestal, comprenant un ensemble de foret de trois pièces, l'extrémité du foret 1 en forme pointue, 1 en forme arrondie et 1 en forme de carré, ainsi que l'enclume en acier démontable, le chariot dispose d'un trou magnétique qui permet l'utilisation de l'ensemble des trois points, une butée de profondeur est incluse avec cette presse à mandrin pour faciliter et accélérer le travail, la base est faite de façon mécanique, afin de soutenir les trois ensemble de foret