!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, SWING 12 PO, TABLE 8⅛X8½ PO, 6⅝ PO DIA, 1 À 2 PO FENTE W, FONTE

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, SWING 12 PO, TABLE 8⅛X8½ PO, 6⅝ PO DIA, 1 À 2 PO FENTE W, FONTE

DAYTON

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, SWING 12 PO, TABLE 8⅛X8½ PO, 6⅝ PO DIA, 1 À 2 PO FENTE W, FONTE close
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
PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, SWING 12 PO, TABLE 8⅛X8½ PO, 6⅝ PO DIA, 1 À 2 PO FENTE W, FONTE

PRESSE À CRÉMAILLIÈRE, 3 TONNES, SWING 12 PO, TABLE 8⅛X8½ PO, 6⅝ PO DIA, 1 À 2 PO FENTE W, FONTE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $701.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGS3Z949
  • N° de modèle du manufacturier 3Z949
  • N° de classification normalisée des produits et services 23161513
  • PAGE DU CATALOGUE # 258
  • Poids à l’expédition 120.0 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillière standard est en fonte et a une force de trois tonnes. Elle a une balançoire de 12 pouces, une surface de travail de 8⅛ x 8½ pouces et une enclume rotative à quatre positions de 6⅝ pouces de diamètre. La presse a une largeur de fente de 1 à 2 pouces, une hauteur de travail maximale de 12¼ pouces, une crémaillière à grandes dents et un insert magnétique.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandriner
  • Giration (po)12 po
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po)6 5/8 po
  • Hauteur de service max. (po)12 1/4 po
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po)1/2 x 1
  • Largeur (po)9 1/2 po
  • Taille de la base (po)9 1/2 X 17 3/4
  • CaractéristiquesPrésentoir à grandes dents. Un insert magnétique pour maintenir le poinçon, enclume rotative amovible à 4 positions
  • Force (tonnes) 3 tonnes
  • Surface de travail de table 8 1/8 X 8 1/2
  • Plage de largeurs des fentes (po) De 1 à 2
  • Dimensions de vérin (po) 1 1/2 X 1 1/2
  • Hauteur (po) 21 1/4 po
  • Profondeur (po) 17 3/4 po
  • Construction Fonte