!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU POLY,DROITE,DE 5/32 PO,50 PI

TUYAU POLY,DROITE,DE 5/32 PO,50 PI

APPROVED VENDOR

TUYAU POLY,DROITE,DE 5/32 PO,50 PI close
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
TUYAU POLY,DROITE,DE 5/32 PO,50 PI

TUYAU POLY,DROITE,DE 5/32 PO,50 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EHL3
  • N° de modèle du manufacturier 2MP-532-B-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • Configuration des groupementsRuban
  • MatériauPolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage240 lb/po² à 75 degrés F
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur de tube totale50 pi
  • NormesApprouvé par la NSF
  • Clarté du tube AOpaque
  • Diamètre intérieur du tube A3/32 po
  • Épaisseur de paroi du tube A0,031 po
  • Couleur du tube BBleu
  • Diamètre extérieur du tube B5/32 po
  • AutoclavableNon autoclavable
  • Ne contient pasNe donne ni goût ni odeur
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Pression d'éclatement420 lb/po²
  • Pour le type de fluideGaz, liquide, huile
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Nom du matériau Surethane
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Nombre de tubes 2
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, résistant au pliage, résistance à l'huile
  • Longueur de la queue 50 pi
  • Couleur du tube A Noir
  • Diamètre extérieur du tube A 5/32 po
  • Clarté du tube B Semi-transparent
  • Diamètre intérieur du tube B 3/32 po
  • Épaisseur de paroi du tube B 0,031 po
  • Rayon de cintrage 1/5 po
  • Compatibilité des raccords Compression, barbelé, raccord instantané
  • Forme du tube Droite
  • Collage Droit scellé
  • Caractéristiques Adhésif à plusieurs alvéoles
  • Application industrielle FEO