!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE POLY,HELICO,DE 6MM,680MM

TUBE POLY,HELICO,DE 6MM,680MM

APPROVED VENDOR

TUBE POLY,HELICO,DE 6MM,680MM close
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
TUBE POLY,HELICO,DE 6MM,680MM

TUBE POLY,HELICO,DE 6MM,680MM

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EHR8
  • N° de modèle du manufacturier 2MPS-06M-40-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • DuretéShore A 98
  • Nom du matériauSurethane
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Nombre de tubes2
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, résistant au pliage, résistance à l'huile
  • Longueur de la queue4 po
  • Couleur du tube ANoir
  • Diamètre extérieur du tube A6 mm
  • Clarté du tube BSemi-transparent
  • Diamètre intérieur du tube B4 mm
  • Épaisseur de paroi du tube B1 mm
  • Ne contient pasNe donne ni goût ni odeur
  • Système de mesureMétrique
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Pression d'éclatement420 lb/po²
  • Pour le type de fluideGaz, liquide, huile
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Gaz
  • Matériau Polyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage 180 lb/po² à 75 degrés F
  • Pression de vide maximale 28 po de mercure
  • Longueur de tube totale 68 cm
  • Normes Approuvé par la NSF
  • Clarté du tube A Opaque
  • Diamètre intérieur du tube A 4 mm
  • Épaisseur de paroi du tube A 1 mm
  • Couleur du tube B Bleu
  • Diamètre extérieur du tube B 6 mm
  • Autoclavable Non autoclavable
  • Compatibilité des raccords Compression, barbelé, raccord instantané
  • Forme du tube Spirale
  • Collage Spirale collée
  • Caractéristiques Spirale collée à plusieurs alvéoles
  • Application industrielle FEO