!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE LAME DROITE60A 125 250V

PRISE LAME DROITE60A 125 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE LAME DROITE60A 125 250V close
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
PRISE LAME DROITE60A 125 250V

PRISE LAME DROITE60A 125 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $361.34 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL9462C
  • N° de modèle du manufacturier HBL9462C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lame droite à angle
  • Courant nominal60 A
  • Puissance nominale3 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames4
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble1,31 po
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 42 fichier 285, guide RTRT spéc. féd. WC596G, conforme aux exigences WD-6, UL 498 fichier E2186
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de fiche NEMA 14-60P
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,625 po
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Longueur du corps 3,38 po
  • Température minimale de service -40 Degrees F