!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE LAME DIRECT 60A 125 250V BK

PRISE LAME DIRECT 60A 125 250V BK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE LAME DIRECT 60A 125 250V BK close
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
PRISE LAME DIRECT 60A 125 250V BK

PRISE LAME DIRECT 60A 125 250V BK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $357.20 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL9460A
  • N° de modèle du manufacturier HBL9460A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # 84
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA14-60R
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • Type de priseSimple
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Puissance nominale3 HP
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil4 AWG
  • Profondeur hors tout2,4 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 60 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Composite, thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Normes Certifié CSA, spécification fédérale, homologué UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • DCAA Non
  • Indice IP IP20
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Enrobée Non
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Couvercle anti-intempéries
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage 3,3 po