!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE LAME DROITE 30A 125 250V

PRISE LAME DROITE 30A 125 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE LAME DROITE 30A 125 250V close
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
PRISE LAME DROITE 30A 125 250V

PRISE LAME DROITE 30A 125 250V

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 254,06 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 508,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL9432C
  • N° de modèle du manufacturier HBL9432C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à lame droite à angle
  • Courant nominal30 A
  • Puissance nominale2 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames4
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,625 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • MarchéCommercial, industriel
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Longueur du corps4,5 po
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de fiche NEMA 14-30P
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,31 po
  • Classe/qualité Industrielle
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille maximale du fil 4 AWG
  • Normes Certifié CSA, UL E1706
  • Températures de service max. 167 Degrees F